Motion
CDG5LA40TNSR-600

SMC CORP OF AMERICA
CDG5LA40TNSR-600

C(D)G5-S, Cylindre en acier inoxydable, double action, tige simple
N° D’ARTICLE MI05939501
N° MFRCDG5LA40TNSR-600
Prix242.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5LA40TNSR-600

C(D)G5-S, Cylindre en acier inoxydable, double action, tige simple
N° D’ARTICLE MI05939501
N° MFRCDG5LA40TNSR-600
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
Prix242.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    600 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Type de pied axial
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5LA40TNSR-600 CG5, ACIER INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté