Motion
SEHB-17

SEALMASTER
SEHB-17

Unité de roulement à billes pour cintre 700390 - DI 1.0625 po, D.E 3.1250 po, Largeur 1.5000 po, Fonte, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05940820
N° MFRSEHB-17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SEHB-17

Unité de roulement à billes pour cintre 700390 - DI 1.0625 po, D.E 3.1250 po, Largeur 1.5000 po, Fonte, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05940820
N° MFRSEHB-17
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Hauteur totale
    4.0630 po
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.8100 po
  • Taille du filetage
    3/4 - 14 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SEHB-17
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461003008
  • Mauvais alignement
    2.0°+/- Désalignement - statique seulement
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Roulement de rechange
    2-11
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SEHB

Aperçu

Description du fabricant
SEHB-17 ROULEMENT DE SUSPENSION
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement 120° verrouillable avec vis d'arrêt à facettes diamant Joint labyrinthe en feutre et déflecteur pour les environnements secs et poussiéreux La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon