Motion
23120CAME4C3S11

NSK CORP, BEARING DIV
23120CAME4C3S11

Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 165 mm, largeur 52 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI05941356
N° MFR23120CAME4C3S11
Prix1,026.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23120CAME4C3S11

Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 165 mm, largeur 52 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI05941356
N° MFR23120CAME4C3S11
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
Prix1,026.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Poids
    9.27 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    345000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176795121
  • Tr/min maximum (graisse)
    1700 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    530000 N
  • CUP_NON
    029176795121

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23120CAME4C3S11
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon