Motion
24144CXK30E4CG100

NSK CORP, BEARING DIV
24144CXK30E4CG100

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 150 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05941373
N° MFR24144CXK30E4CG100
Prix15,676.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24144CXK30E4CG100

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 150 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05941373
N° MFR24144CXK30E4CG100
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
Prix15,676.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    370 mm
  • Global Largeur  
    150 mm
  • Poids
    61.96 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 241
  • Capacité de charge dynamique
    2250000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176828416
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    710 tr/min
  • Vitesse maximale
    950 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    3200000 N
  • CUP_NON
    029176828416

Aperçu

Description du fabricant
24144CXK30E4CG100 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG