Motion
FCR-1-3/4-E
Rouleau sur rail à bride FCR-1-3/4-E - 1.7500 po de diamètre, 1.1875 po de largeur, 2.4375 po de diamètre, 0.3438 po d’épaisseur de bride, bride simple, non scellé
N° D’ARTICLE MI05942323
N° MFRFCR-1-3/4-E
Prix173.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau sur rail à bride FCR-1-3/4-E - 1.7500 po de diamètre, 1.1875 po de largeur, 2.4375 po de diamètre, 0.3438 po d’épaisseur de bride, bride simple, non scellé
N° D’ARTICLE MI05942323
N° MFRFCR-1-3/4-E
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
Prix173.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    0.86 po
  • Excentricité
    0.03 po
  • Bride Diamètre  
    2.4375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.3438 po
  • Taille du filetage mâle
    3/4-16
  • Rouleau Diamètre  
    1.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.1875 po
  • Longueur du filetage
    0.8750 po
  • Filetage Taille  
    3/4-16
  • Poids
    1.1 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Type de tête
    Bout d'îlot
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FCR-1-3/4-E
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041207622
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    FCR-1-3/4-E
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2520 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Série
    FCR Smith-Trax
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    651041207622

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DÉBIT FCR 1 3/4-E
  • Les roulements à rouleaux SMITH-TRAX® Track sont usinés à partir d’acier à forte teneur en alliage et sont durcis en caisse pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée