Motion
CR-3-XBC
Rouleau à tête hexagonale suiveur de came CR-3-XBC - série CR, diamètre de rouleau 3.0000 po, largeur de rouleau 1.7500 po, diamètre de goujon 1.2500 po, longueur de goujon 2.5000 po, scellé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI05942647
N° MFRCR-3-XBC
Prix332.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur de came CR-3-XBC - série CR, diamètre de rouleau 3.0000 po, largeur de rouleau 1.7500 po, diamètre de goujon 1.2500 po, longueur de goujon 2.5000 po, scellé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI05942647
N° MFRCR-3-XBC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix332.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du lubrifiant
    0.2500 po
  • Taille du filetage mâle
    1 1/4-12
  • Rouleau Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-3/8-12
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Goujon suiveur de came de diamètre extérieur avec orifice hexagonal pour rouleau à aiguille
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CR-3-XBC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041100794
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    1
  • Numéro de pièce OEM
    CR-3-XBC
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    Série CR
  • Type de goujon
    Goujon standard CR
  • CUP_NON
    651041100794

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAME CR 3-XBC SCELLÉ COURONNE - H
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques