Motion
CR-9/16-XBEC
Rouleau à tête hexagonale suiveur de came CR-9/16-XBEC - série CR, diamètre de rouleau 0.5625 po, largeur de rouleau 0.3750 po, diamètre de goujon 0.1900 po, longueur de goujon 0.6250 po, scellé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI05942667
N° MFRCR-9/16-XBEC
Prix70.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur de came CR-9/16-XBEC - série CR, diamètre de rouleau 0.5625 po, largeur de rouleau 0.3750 po, diamètre de goujon 0.1900 po, longueur de goujon 0.6250 po, scellé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI05942667
N° MFRCR-9/16-XBEC
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
Prix70.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    0.37 po
  • Excentricité
    0.01 po
  • Taille du filetage mâle
    10-32
  • Rouleau Diamètre  
    0.5625 po
  • Rouleau Largeur  
    0.3750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.1875 po
  • Longueur du filetage
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    1-1/2-12
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Goujon de type suiveur de came de diamètre extérieur de rouleau à aiguille, orifice hexagonal, configuration excentrique
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CR-9/16-XBEC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041184657
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    970 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    Série CR
  • Type de goujon
    Goujon standard CR
  • CUP_NON
    651041184657

Aperçu

Description du fabricant
CR 9/16-XBEC CHAMP DE CAM SCELLÉ
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques