Motion
HR-2-1/2-XC
HR-2-1/2-XC Crowned Cam Follower Heavy Stud-Slotted Head Roller - HR Series Heavy Stud Series, 2.5000 in Roller Dia, 1.5000 in Roller Width, 1.2500 in Stud Dia, 2.2500 in Stud Length, Sealed, High-Alloy Bearing Steel Material
N° D’ARTICLE MI05942690
N° MFRHR-2-1/2-XC
Prix198.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HR-2-1/2-XC Crowned Cam Follower Heavy Stud-Slotted Head Roller - HR Series Heavy Stud Series, 2.5000 in Roller Dia, 1.5000 in Roller Width, 1.2500 in Stud Dia, 2.2500 in Stud Length, Sealed, High-Alloy Bearing Steel Material
N° D’ARTICLE MI05942690
N° MFRHR-2-1/2-XC

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix198.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du lubrifiant
    0.1563 po
  • Taille du filetage mâle
    1 1/4-12
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    2.75 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Suiveur de came à goujon lourd de diamètre extérieur de diamètre extérieur Trou de fente de rouleau à aiguille
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HR-2-1/2-XC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041074972
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    1
  • Numéro de pièce OEM
    HR-2-1/2-XC
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15280 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    Goujon lourd série HR
  • Type de goujon
    Épais
  • CUP_NON
    651041074972

Aperçu

Description du fabricant
HR 2-1/2-XC CHAMP DE CAM SCELLÉ
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques