Motion
PCR-4-E
Rouleau à rail simple PCR-4-E - série Smith-Trax PCR, diamètre de rouleau 4.0000 po, largeur de rouleau 2.0000 po, diamètre de goujon 1.2500 po, longueur de goujon 2.7500 po, scellé, matériau en acier à roulements en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI05942715
N° MFRPCR-4-E
Prix314.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à rail simple PCR-4-E - série Smith-Trax PCR, diamètre de rouleau 4.0000 po, largeur de rouleau 2.0000 po, diamètre de goujon 1.2500 po, longueur de goujon 2.7500 po, scellé, matériau en acier à roulements en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI05942715
N° MFRPCR-4-E
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
Prix314.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    1.36 po
  • Excentricité
    0.06 po
  • Taille du filetage mâle
    1 1/4-12
  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    7.1 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Type de tête
    Bout d'îlot
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PCR-4-E
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    S.O.
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    PCR-4-E
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    PCR Smith-Trax
  • Type de goujon
    Excentrique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU TENDEUR PCR 4-E SMITH-TRAX (PLRE-4
  • Les roulements à rouleaux SMITH-TRAX® Track sont usinés à partir d’acier à forte teneur en alliage et sont durcis en caisse pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée