Motion
Flex-Tube® PU 60 HF 4 po x 12 pi

FLEXAUST INC
Flex-Tube® PU 60 HF 4 in x 12 ft

Tuyau de conduit - DI 4.000 po, longueur 12 pi, tuyau en polyéther thermoplastique transparent très flexible et très lourd avec hélice ABS externe rigide bleue, matériau en polyuréthane à base d’Ether thermoplastique, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI05943843
N° MFRFlex-Tube® PU 60 HF 4 in x 12 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flex-Tube® PU 60 HF 4 in x 12 ft

Tuyau de conduit - DI 4.000 po, longueur 12 pi, tuyau en polyéther thermoplastique transparent très flexible et très lourd avec hélice ABS externe rigide bleue, matériau en polyuréthane à base d’Ether thermoplastique, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI05943843
N° MFRFlex-Tube® PU 60 HF 4 in x 12 ft
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    6.000 po
  • Diamètre intérieur
    4.000 po
  • Longueur
    12 pi
  • Épaisseur du mur
    0.060 po
  • Poids
    0.87 lb/pi

Détails

  • Application
    Aspirateur à grains, poudre et vrac, sablage
  • Couleur
    Transparent avec hélice bleue
  • Construction
    Flexible très flexible en polyéther thermoplastique transparent très lourd avec hélice externe rigide en ABS bleu
  • Matériau du tuyau
    Polyuréthane à base d’Ether thermoplastique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3547040012
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    20.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Hélice ABS externe rigide
  • Série
    Flex-Tube® PU 60 HF
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -40 à 200 °F
  • Substance transportée
    Matériel
  • Pression de service
    30.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
3547040012 4" DI X 12' TUBE FLEXIBLE PU 60 H
  • Intérieur ultra lisse assurant une circulation de l’air efficace
  • Très flexible et extrêmement résistant à l’abrasion
  • Excellente performance en matière d’usure
  • Résistance aux perforations et aux déchirures avec résistance élevée à la traction
  • Résistant à l’écrasement
  • Construction en spirale coextrudée
  • Helix agit comme une bande d’usure
  • Excellente résistance à l’hydrolyse et aux microbes
  • Idéal pour les applications d’aspirateur de grain
  • Épaisseur du mur = 0,060 po
  • Longueurs et couleurs du FEO disponibles
  • Poignets disponibles
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
  • Prix par pied