Motion
GPEMU200P1S
Sac filtrant en polyester multifilament liquide - 200 μm, 7.06 po de diamètre, 16.50 po de long, bague en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI05945584
N° MFRGPEMU200P1S
Prix7.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac filtrant en polyester multifilament liquide - 200 μm, 7.06 po de diamètre, 16.50 po de long, bague en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI05945584
N° MFRGPEMU200P1S
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
Prix7.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du sac
    7.06 po
  • Longueur du sac
    16.50 po

Détails

  • Matériau du sac
    Maille - Polyester multifilament
  • Cote de microns
    200 μm
  • Type de joint
    Cousue
  • Style d’anneau supérieur
    Bague en acier galvanisé

Aperçu

Description du fabricant
SAC DE FILTRE GPEMU200P1S
  • Cotes de microns de 1 à 1500
  • Média à haut débit/basse pression
  • Filtration de rétention de surface
  • Large compatibilité chimique
  • Construction cousue
  • Poignées standard sur tous les sacs
  • Débarrassement sans fibres
  • Haute efficacité de retrait
  • Températures nominales jusqu’à 400°F
  • Construction sans silicone
  • Élimination économique des contaminants non déformables
  • Respecter les règlements de la FDA pour les contacts en vertu du titre 21, section 177.1520