Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Taille du filetageM45 x 1.5
- Poids3.58 kg
Détails
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge dynamique radiale156 kN
- Capacité de charge statique radiale365 kN
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieFP
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filM
- CUP_NON80067529901