Motion
PNB-8TG
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.5000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI05947216
N° MFRPNB-8TG
Prix103.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.5000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI05947216
N° MFRPNB-8TG
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
Prix103.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7810 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.5000 po
  • Mauvais alignement Angle  
    8 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3900 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Capacité de charge statique radiale
    17900 lbf
  • Série
    PNB
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029040726

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE PNB-8TG AVEC PTFE