Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur9
- Poids0.55
Détails
- DemandesConstruction, industrie, pétrole et gaz
- Type de fermetureModèle à enfiler
- CouleurNoir, havane
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur en peau de cerf
- Matériau de la doublureThermique
- Type de produitGants à paume en cuir
- Caractéristiques de la paumePeau de cerf
- Style de pouceAile
Aperçu
- Doublure 3M Thinsulate C40
- Cuir de peau de cerf pleine fleur
- PVC texturé à prise sûre dans les zones d’usure critiques
- Caoutchouc robuste protecteur sur les doigts et la barre d’articulation
- Poignet élastique froncé avec revers à enfiler