Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Conçu pour glisser facilement et en toute sécurité sur la ceinture du harnais pour une facilité d’utilisation et un soutien supplémentaire • Les supports individuels comprennent un support à ruban à mesurer, une boucle en fer pour les marteaux et de grandes poches de fixation • La construction en nylon balistique (1680D) et des renforts renforcés offrent une résistance à la perforation et à l’usure • Les rivets en fer nickelé de gros calibre offrent un renforcement externe supplémentaire sur chaque poche • Le revêtement en PVC noir diamant avec endos en polyester (600D) englobe les bases de la poche interne pour une durabilité et une longévité accrues • Les collecteurs d’eaux de pluie en fer nickel au bas de chaque poche gardent l’équipement et les attaches ventilés
- Nombre de compartiments11
- Normes respectéesANSI Z359, CSA, OHSA
- Style de sac à outilsSac à outils
Aperçu
- Conçu pour glisser simplement et en toute sécurité sur la ceinture du harnais pour une facilité d’utilisation et un soutien supplémentaire
- Les supports individuels comprennent un support de ruban à mesurer, une boucle en fer pour les marteaux et de grandes poches de fixation
- La construction en nylon balistique (1680D) et les renforts renforcés offrent une résistance à la perforation et à l’usure
- Les rivets en fer nickelé épais offrent un renforcement externe supplémentaire sur chaque poche
- Le revêtement en PVC diamant noir avec endos en polyester (600D) englobe les bases de la poche interne pour une durabilité et une longévité accrues
- Les collecteurs d’eaux pluviales en fer nickelé au bas de chaque poche permettent de maintenir l’équipement et les attaches ventilés
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.