Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Type de taille de fin 11/4 NPTF
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille End 21/4 ORB
Détails
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPSM à O-Ring Boss
- Mot-clé de descriptionPivot de tuyau femelle 1/4 po x 1/4 po mâle Bossage de joint torique
- Style de fin 1Raccord tournant de tuyau femelle
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1/4–18
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/16–20
- MatérielAcier