Motion
F32-14MGT-40-SK

GATES RUBBER CO
F32-14MGT-40-SK

Pignon à courroie PowerGrip® GT®2 7711-4332 - Largeur de courroie 40 mm
N° D’ARTICLE MI05965364
N° MFRF32-14MGT-40-SK
Prix486.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
F32-14MGT-40-SK

Pignon à courroie PowerGrip® GT®2 7711-4332 - Largeur de courroie 40 mm
N° D’ARTICLE MI05965364
N° MFRF32-14MGT-40-SK
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
Prix486.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    40 mm
  • Poids
    6.4 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    072053824049
  • Nombre de Dents  
    32
  • CUP_NON
    072053824049

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON F32-14MGT-40-SK
  • Pignons robustes et durables conçus pour être utilisés avec vos courroies PowerGrip®GT®2 .
  • La fente complète dans la douille permet une installation et un retrait faciles.
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre.
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique.
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, de garder la charge plus près du roulement et de prolonger la durée de vie du réducteur.