Motion
DG17V4 018C H 10

VICKERS BY DANFOSS
DG17V4 018C H 10

Taille de la commande directionnelle Valve—D05 — Manœuvre à levier — Type de ressort : centré sur le ressort, débit recommandé (GPM) : 12.0, débit maximal (GPM) : 20.0
N° D’ARTICLE MI05965658
N° MFRDG17V4 018C H 10
Prix1,646.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG17V4 018C H 10

Taille de la commande directionnelle Valve—D05 — Manœuvre à levier — Type de ressort : centré sur le ressort, débit recommandé (GPM) : 12.0, débit maximal (GPM) : 20.0
N° D’ARTICLE MI05965658
N° MFRDG17V4 018C H 10
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
Prix1,646.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.42 po
  • Longueur totale
    8.82 po
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Actionné par levier/bouton
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Numéro de conception
    10
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    50 °C
  • Débit maximum
    114 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    310 bars
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG17V4-01 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG17V4-018C-H-10
  • Pression nominale maximale de 4,500 psi, sauf la bobine « 8 » qui est de 2,500 psi
  • 1,000 psi maximum de l’orifice du réservoir
  • Les modèles à détente doivent être montés avec un axe longitudinal horizontal
  • tous les autres modèles peuvent être montés dans n’importe quelle position
  • La trousse de boulons pour la vanne seulement est l’article MI no 00379087

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté