Motion
12C5X-12RFJX

GATES RUBBER CO
12C5X-12RFJX

723700455 -
N° D’ARTICLE MI05966877
N° MFR12C5X-12RFJX
Prix44.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12C5X-12RFJX

723700455 -
N° D’ARTICLE MI05966877
N° MFR12C5X-12RFJX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille/type de fin
    3/4 FJX
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    1 1/16-12 JIC37°

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Numéro CUP du fabricant
    072053160741
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053160741

Aperçu

Description du fabricant
12C5X-12RFJX FEM CPLG 7237-00455