Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre7/8 po
- Disque Diamètre7 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type de disque à lamellesType 29
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grainP40
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.8600 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON66254420006
Aperçu
- Abrasif en alumine de zircone de qualité pour un bon taux de coupe et une bonne durée de vie - à un prix initial bas
- Le type 29 a une face inclinée offrant un meilleur contact avec la surface et est le meilleur choix pour un retrait rapide des stocks
- Les plaques d’appui en fibre de verre/résine sont les plus populaires en raison de leur résistance élevée, de leur légèreté et de leur capacité à absorber les vibrations
- Une combinaison de support en polyester et coton pour un bon taux de coupe et une bonne finition
- Grain 40 grossier pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords