Motion
PS1200-R06L-Q

SMC CORP OF AMERICA
PS1200-R06L-Q

PS1100 / PS1200, interrupteur sous vide électronique compact avec bouchon, indicateur DEL
N° D’ARTICLE MI05968543
N° MFRPS1200-R06L-Q
Prix79.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PS1200-R06L-Q

PS1100 / PS1200, interrupteur sous vide électronique compact avec bouchon, indicateur DEL
N° D’ARTICLE MI05968543
N° MFRPS1200-R06L-Q

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PS

Aperçu

Description du fabricant
VÉRIFICATEUR D'AIR PS1200-R06L-Q  : ÉLECTRONIQUE
  • Interrupteur à vide compact avec réglage rotatif manuel d’un signal de sortie numérique
  • Plage de réglage : -0.1 à 0.4 MPa (PS1100) ou -100 à 0 kPa (PS1200)
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
  • Options de tuyauterie : bouchon ø6mm ou ø1/4" pour raccords
  • 3 m moulé, câble à 2 fils compatible avec le câblage NPN et PNP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté