Motion
AS1024
Rondelles de roulement de butée de rouleau - Anneau intérieur, bague extérieure, D.E. 24 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05968839
N° MFRAS1024
Prix2.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelles de roulement de butée de rouleau - Anneau intérieur, bague extérieure, D.E. 24 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05968839
N° MFRAS1024
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
Prix2.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Largeur totale
    1 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    WS1024, GS1024
  • Type de roulement compatible
    Bague extérieure, bague intérieure
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    7820 N
  • Code d’harmonisation
    8482.99.25.60
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000003
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • Capacité de charge statique
    23900 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
AS1024 RONDELLE À BROSSE
  • Rondelle de butée pour roulement de galet de butée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté