Motion
KT142012C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI05968861
N° MFRKT142012C3
Prix16.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI05968861
N° MFRKT142012C3
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
Prix16.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    20 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    9790 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KT142012C3 présente un diamètre d’alésage de 14 mm, un diamètre extérieur de 20 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend adapté aux machines industrielles, aux assemblages automobiles et aux systèmes d’entraînement par engrenages.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT142012C3
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    9680 N

Aperçu

Description du fabricant
KT142012C3 ROULEMENT À AIGUILLES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon