Motion
TSN 3044 S

SKF
TSN 3044 S

Alésage de 200 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 272.50 mm, largeur totale de 32 mm
N° D’ARTICLE MI05982535
N° MFRTSN 3044 S
Prix1,755.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 3044 S

Alésage de 200 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 272.50 mm, largeur totale de 32 mm
N° D’ARTICLE MI05982535
N° MFRTSN 3044 S
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
Prix1,755.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    272.50 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Largeur
    1.2598 po, 32 mm

Détails

  • Matériel
    Acier avec élément en silicone
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
TSN3044S JOINT D’HUILE À HAUT VOL