Spécifications
Dimensions
- Couple continu2673 po
- Taille du port du moteur1/2–14 BSPP
- Hauteur totale3.87 po
- Longueur totale7.45 po
- Largeur totale5.27 po
- Poids13.30 lb
Détails
- Bride de montage réelle2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réelG 1/2 Embouts droits BSP
- Débit continu15 gal/min
- Déplacement14.10 po3/r
- Pression intermittente138 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale100 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Régime maximum continu353 tr/min
- Type de port du moteurTuyau standard britannique
- Type de montage2-Bolt
- Configuration du portG 1/2 Embouts droits BSP
- Type de jointViton
- SérieSérie H
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
- Performance prolongée sans fuite
- Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
- Angle de fonctionnement du variateur optimisé