Motion
26512-RAE
Pompe à engrenage hydraulique -
N° D’ARTICLE MI05992209
N° MFR26512-RAE
Prix2,230.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à engrenage hydraulique -
N° D’ARTICLE MI05992209
N° MFR26512-RAE
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
Prix2,230.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.3125-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille de l’arbre de sortie
    9 DENTS 16/32 CANNELURES SELON LES SPÉCIFICATIONS I B92.1, CANNELURE COMPLÈTE MIN 22.4[.88], ARBRE EXT 31.8 [1.25]
  • Hauteur totale
    5.31 po
  • Longueur totale
    10.68 po
  • Largeur totale
    5.12 po

Détails

  • Déplacement
    29 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    9T 16/32 cannelures
  • Pression intermittente
    240 bars
  • Type de montage
    Bride SAE A 2-Bolt
  • Nombre de sections
    Multiple
  • Plage de pression de fonctionnement
    210 bars
  • Emplacement du port
    Ports latéraux
  • Type de port
    Simple
  • Montage de la pompe
    Bride
  • Série
    26
  • Rotation de l’arbre
    Droite

Aperçu

Description du fabricant
26512-RAE POMPE DOUBLE
  • Efficacité volumétrique et mécanique améliorée|Direction de la pompe réversible sur le terrain

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté