Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.3750 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9063 po
- Hauteur totale3.9375 po
- Longueur totale7.0625 po
- Largeur totale1.8750 po
- Poids4.7 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBloc d’oreiller à deux boulons
- Dispositif de verrouillageCentrik-Lok
- Type de verrouillageCentrik-Lok
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864709903
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lbf
- Capacité de charge statique radiale4460 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Série200
- CUP_NON662864709903