Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.0625 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.5000 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0938 po
- Hauteur totale2.2188 po
- Longueur totale4.6250 po
- Largeur totale1.3125 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCentrik-Lok
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864874786
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Capacité de charge statique radiale1110 lbf
- Type de jointJoint de contact
- Série200
- CUP_NON662864874786