Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.0625 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.6250 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0313 po
- Hauteur totale4.2500 po
- Longueur totale7.2500 po
- Largeur totale2.0000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCentrik-Lok
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864875158
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.5330 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lbf
- Capacité de charge statique radiale4590 lbf
- Type de jointJoint de contact
- Série200
- CUP_NON662864875158