Motion
FFH12  1NPT F

FASTER
FFH12 1NPT F

Douille hydraulique à face plate - matériau du corps en acier, plate, 1 po NPTF, 1 – 11-1/2 filetage femelle, 5075 psi, 3/4 po taille de corps, Buna-N et joint en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06000559
N° MFRFFH12 1NPT F
Prix122.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
FFH12 1NPT F

Douille hydraulique à face plate - matériau du corps en acier, plate, 1 po NPTF, 1 – 11-1/2 filetage femelle, 5075 psi, 3/4 po taille de corps, Buna-N et joint en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06000559
N° MFRFFH12 1NPT F
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
Prix122.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Forcer la connexion
    49.0 lb
  • Hexagonales
    42 mm | 1.6500 po
  • Taille hexagonale
    42 mm | 1.6500 po
  • Longueur totale
    104.30 mm | 4.1100 po
  • Taille
    0.7500 po
  • Poids
    1.9400 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20305 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Description
    Raccords à face plate, ISO 16028 , série 35 MPa
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
  • Débit
    42.27 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 °C à 100 °C | -13 °F à 212 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N et polyuréthane
  • Déversement
    0.00070 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Plage de température
    -25 °C à 100 °C | -13 °F à 212 °F
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Type de vanne
    Plat
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR FFH-12-1NPT-F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer