Spécifications
Dimensions
- Poids5 kg
Détails
- ConstructionTresse sur le noyau
- Section transversale0.875 po
- Type de lubrificationDisulfure de graphite et tungstène
- Numéro CUP du fabricant717744922351
- MatérielFil NICR/HOP sur noyau de carbone
- Température maximale de vapeur1200 °F
- Vanne de pression maximale4500 psi
- Température maximale ATM850 °F
- Type de colisBobine
- Plage de vérification Ph1-12 pH
- Type de produitEmballage
- Style1298
Aperçu
- Le style 1298 combine deux fils Garlock éprouvés pour offrir un service de première qualité dans les services de tige de soupape à haute température et à pression élevée
- Le Style 1298 est conçu pour les grandes industries telles que les raffineries, les produits chimiques, la pétrochimie et la production d’énergie en particulier
- De nombreux avantages tels qu’une excellente résistance à l’abrasion, une stabilité dimensionnelle à des températures élevées et une excellente résistance aux produits chimiques et aux solvants