Motion
3207 ATN9

SKF
3207 ATN9

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 27 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06001313
N° MFR3207 ATN9
Prix159.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3207 ATN9

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 27 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06001313
N° MFR3207 ATN9
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
Prix159.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    27 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3207 ATN9 ROULEMENT À BILLES À RANGÉE DOUBLE A
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577051820
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Température maximale
    257 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    28 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    3200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316577051820

Aperçu

Description du fabricant
3207 ATN9 ROULEMENT À BILLES À RANGÉE DOUBLE A