Motion
810 2/1 A, B SP

HUB CITY INC
810 2/1 A,B SP

810 2/1 A,B SP Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - Type d’engrenage spiralé, 810 Taille de réducteur, simple, 2:1 rapport, double direction de sortie, 1.7500 po, entrée d’arbre pleine, 1.7500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI06004691
N° MFR810 2/1 A,B SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
810 2/1 A,B SP

810 2/1 A,B SP Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - Type d’engrenage spiralé, 810 Taille de réducteur, simple, 2:1 rapport, double direction de sortie, 1.7500 po, entrée d’arbre pleine, 1.7500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI06004691
N° MFR810 2/1 A,B SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    11.0000 po
  • Longueur du boîtier
    16.2500 po
  • Largeur du boîtier
    15.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    810
  • Débit maximal tr/min
    875.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4070 po-lb
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Ratio
    2:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    810 2/1 A, B SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798021249
  • Puissance d’entrée maximale
    56 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Style
    A, B

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D’ENGRENAGES 022059452810
  • Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)