Motion
88832
Lampe de poche multicarburant à angle droit PolyTac 90X avec dispositif de maintien de l’engrenage
N° D’ARTICLE MI06004836
N° MFR88832
Prix185.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche multicarburant à angle droit PolyTac 90X avec dispositif de maintien de l’engrenage
N° D’ARTICLE MI06004836
N° MFR88832

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix185.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    CR123A
  • Longueur
    4.43 po
  • Poids
    4.3 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Pile primaire au lithium
  • Tension de la batterie
    3 V
  • Couleur du corps
    Orange
  • Matériau du corps
    Nylon
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    7000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    500 lm (haut), 85 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    2.5 h (élevé), 12 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Modes élevé et faible : lumière très lumineuse élevée : 500 lumens • 167m faisceaux • fonctionne pendant 2.5 heures (CR123A piles) • fonctionne pendant 3.75 heures (SL-B26 blocs-piles), faible pour une durée de fonctionnement prolongée : 85 lumens • 64m faisceaux • fonctionne pendant 12 heures (CR123A piles) • fonctionne pendant 19 heures (SL-B26 blocs-piles). • CARBURANT MULTIPLE : Utilise deux piles au lithium CR123A • accepte également le bloc-piles rechargeable USB Li-Ion protégé Streamlight SL-B26™ • Interrupteur à bouton-poussoir multifonction facile à utiliser avec les mains gantées • Comprend un indicateur d’autonomie de la pile • Multiposition, la pince de poche réversible se fixe à MOLLE, l’équipement de préparation, harnais, etc. • offre une variété de positions de montage • Anneau en D intégré de style mousqueton pour une variété de méthodes de fixation • Système de maintien de l’engrenage® en option pour fixer la lumière à l’équipement de tournage ou à d’autres vêtements ou équipements - Le maintien de l’engrenage est doté d’un système de fixation rétractable avec une attache en nylon haute résistance avec une extension de 36 po et une force de rétraction de 6 oz • Impact élevé, polymère de nylon ultra robuste avec prise texturée
  • Comprend
    CR123A piles au lithium
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926888326
  • Sortie lumineuse maximale
    500 lm
  • Durée d’exécution maximale
    12 heures
  • Modèle
    Lampe de poche à angle droit
  • Nombre de piles
    2
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX7
  • Normes respectées
    Conforme aux exigences de la norme NFPA 1971-8.6 (2018)
  • CUP_NON
    080926888326
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
88832 POLYTAC 90 DEL C/W KEEPER
  • Modes élevé et faible : lumière très vive élevée : 500 lumens
  • Faisceau 167m
  • fonctionne pendant 2.5 heures (CR123A piles)
  • fonctionne 3.75 heures (SL-B26 batteries), faible pour une durée de fonctionnement prolongée : 85 lumens
  • Faisceau 64m
  • fonctionne pendant 12 heures (CR123A piles)
  • fonctionne 19 heures (SL-B26 batteries).
  • CARBURANT MULTIPLE : Utilise deux piles au lithium CR123A
  • accepte également le bloc-piles rechargeable USB Li-ion protégé Streamlight SL-B26™
  • Interrupteur à bouton-poussoir multifonction facile à utiliser avec les mains gantées
  • comprend un indicateur d’autonomie de la batterie
  • La pince de poche réversible multiposition se fixe au MOLLE, à l’équipement de préparation, aux harnais, etc.
  • offre une variété de positions de montage
  • Anneau en D de style mousqueton intégré pour une variété de méthodes de fixation
  • Système Gear Keeper® en option pour fixer la lumière à l’équipement de tournage ou à d’autres vêtements ou équipements - Le Gear Keeper est doté d’un système de fixation rétractable avec une attache en nylon haute résistance avec une extension de 36 po et une force de rétraction de 6 oz
  • Polymère de nylon très résistant aux chocs avec prise texturée