Motion
D4BS-4AFS
D4BS Interrupteur de porte de sécurité — Interrupteur intégré : 2NC (action lente)
N° D’ARTICLE MI06005676
N° MFRD4BS-4AFS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D4BS Interrupteur de porte de sécurité — Interrupteur intégré : 2NC (action lente)
N° D’ARTICLE MI06005676
N° MFRD4BS-4AFS
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de sécurité et sectionneurs

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR D4BS-4AFS
  • Conforme aux normes EN (TÜV) correspondant au marquage CE
  • Certifié par les normes UL et CSA
  • Le contact du commutateur est ouvert par un mécanisme d’ouverture directe (contacts NF uniquement) lorsque le couvercle de protection est ouvert
  • Le mécanisme d’ouverture directe certifié EN est indiqué par sur l’interrupteur
  • Dysfonctionnements et faux fonctionnement évités par une touche de fonctionnement spéciale
  • Large plage de températures : −40°C à 80°C
  • Degré de protection de la boîte de commutation : IP67 (EN60947-5-1)
  • Fabricant : Omron

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté