Motion
SV-3-9/16
Évent fritté - 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de longueur totale, diamètre des pores de 0.5 mm, 553 pores
N° D’ARTICLE MI06006627
N° MFRSV-3-9/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Évent fritté - 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de longueur totale, diamètre des pores de 0.5 mm, 553 pores
N° D’ARTICLE MI06006627
N° MFRSV-3-9/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.5625 po
  • Longueur totale
    0.6250 po
  • Diamètre des pores
    0.5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Disponible en alliage métallique ou en acier inoxydable
  • Nombre de pores
    553

Aperçu

Description du fabricant
SV-3-9/16 ÉVENT BRILLANT
  • Efficacité de ventilation élevée
  • Réduction des défauts
  • Productivité de moulage plus élevée
  • Durée de vie plus longue
  • Coût inférieur
  • Disponible en alliage métallique ou en acier inoxydable