Motion
5204 400/1 WR 143TC SORTIE UNIQUE

HUB CITY INC
5204 400/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT

5204 400/1 WR 143TC Single Output Right Angle Worm Gear Speed Reducer - Double Reduction, 400:1 Ratio, 5.16 in Center Distance, C-Face Quill, 0.8750 in Input Size, 143TC Frame
N° D’ARTICLE MI06006650
N° MFR5204 400/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
5204 400/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT

5204 400/1 WR 143TC Single Output Right Angle Worm Gear Speed Reducer - Double Reduction, 400:1 Ratio, 5.16 in Center Distance, C-Face Quill, 0.8750 in Input Size, 143TC Frame
N° D’ARTICLE MI06006650
N° MFR5204 400/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5204
  • Débit maximal tr/min
    4.38 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    19580 po-lb à 4.38 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Ratio
    400:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    30 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24 po
  • Poids
    202 lb

Details

  • Dessin CAD
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-39948
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798992303
  • Puissance d’entrée maximale
    2.410 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    5200
  • CUP_NON
    662798992303

Aperçu

Description du fabricant
0230-39948 RÉDUCTEUR DE STYLE DR-L
  • Boîtier en fonte