Motion
4/BX103
Tri-Power® Courroies en V industrielles PowerBand® - Section BX, 21/32 po de largeur supérieure, 4 fils, 107.0000 po de longueur extérieure nominale, encodées
N° D’ARTICLE MI06008595
N° MFR4/BX103
Prix410.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tri-Power® Courroies en V industrielles PowerBand® - Section BX, 21/32 po de largeur supérieure, 4 fils, 107.0000 po de longueur extérieure nominale, encodées
N° D’ARTICLE MI06008595
N° MFR4/BX103
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
Prix410.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    38
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur effective
    105.945 po / 2691 mm
  • Longueur extérieure nominale
    107.0000 po
  • Épaisseur
    12 mm
  • Largeur supérieure
    2-5/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Poids
    4.92 lb

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Ceinture à l’intérieur
    Encoché
  • Section de la ceinture
    BX
  • Style ceinture
    TRI-POWER® POWERBAND®
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Sans bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Conçu pour une performance supérieure sur les entraînements à section transversale classiques robustes. Le bord brut, la construction en élastomère d’éthylène et la conception à encoche spéciale rendent la courroie Tri-Power particulièrement adaptée aux poulies de petit diamètre et aux entraînements de tension arrière.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4/BX103
  • Numéro CUP du fabricant
    770075346166
  • Matériel
    Élastomérique d’éthylène
  • Température maximale
    +250°F / +121 °C
  • Température minimale
    -70°F / -51 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    4
  • Circonférence extérieure
    106.91 po / 2716 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Section
    BX
  • Normes respectées
    RMA IP-3-2 | IP-3-3 | REACH | Conforme à la norme RoHS 2
  • Conductif statique
    Oui
  • Marque de commerce
    Bande de puissance tri-puissante
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • CUP_NON
    770075346166

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE BANDE D’ALIMENTATION TRI-PUISSANCE 4/BX103
  • Le bord de la courroie est usiné pour un contact uniforme avec la rainure de poulie, ce qui permet un fonctionnement plus fluide, moins de glissement et d’usure
  • Les cordons liés par flexion sont fortement forgés sur le corps de la courroie, ce qui permet une répartition de la charge et une absorption égales des contraintes de flexion sans détérioration du cordon
  • Capacité de 15 %augmentation des ceintures enveloppées
  • Les encoches moulées dans la courroie pendant la fabrication augmentent la flexibilité, ce qui rend cette courroie bien adaptée aux entraînements avec des poulies de petit diamètre
  • Convient à toutes les applications industrielles, en particulier lorsque des diamètres de poulie petits ou sous-minimaux sont requis
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.