Motion
23044-E1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23044-E1-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06009366
N° MFR23044-E1-C3
Prix6,448.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23044-E1-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06009366
N° MFR23044-E1-C3
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
Votre prix6,448.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Poids
    64.463 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 230..-E1, dimensions principales selon DIN 635-2
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    2230 tr/min
  • Vitesse maximale
    2230 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4012802351996

Aperçu

Description du fabricant
23044-BE-XL-C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG