Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale11.9 po
- Facteur de service1.15
- Couple0.7 pi-lb
- Poids34 lb
Détails
- Régime de base3525 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTE (entièrement joint)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge77.0 %
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382105990
- Courant maximal admissible0.8 A, 1.5 à 1.6 A
- ModèleDY59
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (acier inoxydable)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montagehorizontal/sans pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-2RS-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382105990