Motion
CF150-12SS
1-1/2 ID 304SS Crimp Ferrule 2.438 ID, 2-21/6
N° D’ARTICLE MI06010642
N° MFRCF150-12SS
Prix29.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/2 ID 304SS Crimp Ferrule 2.438 ID, 2-21/6
N° D’ARTICLE MI06010642
N° MFRCF150-12SS
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
Prix29.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    24
  • Taille de l’extrémité 1
    1.5000 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Diamètre du tuyau
    1.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre intérieur
    1-1/2 po, 38.10 mm
  • Taille SAE
    -24
  • Taille
    1.5000 po
  • Poids
    0.329 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Style à sertir King, pour utilisation avec des tiges de style sertir.
  • Configuration
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage King
  • Style de fin 1
    Sertissage King
  • Famille de raccords
    Sertissage King
  • Type de raccord
    Raccord de tuyau de sertissage
  • À utiliser avec
    Tiges à sertir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CF150-12SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 psi
  • Pression de service maximale
    350 PSI, 24.13 bars
  • Types de produits
    Ferrule
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Type de fil
    Sertissage King
  • Type
    Ferrule
  • Pression de service
    250 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
CF150-12SS FERRULE DE SERTISSAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté