Spécifications
Dimensions
- Taille5X-Large
Détails
- Style chevilleÉlastique
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- Utilisation du vêtementUsage général
- Capuchon inclusOui
- Gamme de produitsA45
- Type de produitCombinaisons
Aperçu
- Conception REFLEX*
- Tous les composants sont spécifiés comme étant sans silicone
- Fermeture éclair hydrofuge
- Rabat à fermeture éclair et bande élastique au dos
- Conforme à la norme NFPA 99 pour les matériaux antistatiques
- Ne contient aucun composant fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel
- Protège contre l’isocyanate et le chromate
- Vêtements de protection conformes à la norme TAA
- UTILISATIONS TYPES : Les zones de préparation de surface et d’application de peinture où il y a une protection contre l’isocyanate et le chromate sont obligatoires.
- Testé contre le polyuréthane contenant de l’isocyanate polymérique (concentration de 40 %)
- Testé contre le chromate de potassium (concentration de 20 %)