Motion
20X38X7  HMS5 V

CR SEALS (SKF)
20X38X7 HMS5 V

Tige de 20 mm de diamètre, diamètre extérieur de 38 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI06012145
N° MFR20X38X7 HMS5 V
Prix25.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
20X38X7 HMS5 V

Tige de 20 mm de diamètre, diamètre extérieur de 38 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI06012145
N° MFR20X38X7 HMS5 V
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
Prix25.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    38 mm
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Poids
    0.022 lb

Détails

  • Type de conception
    HMS5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
20X38X7 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ STANDARD HMS5 V