Motion
SXH0007W
Hydro-Line série R5 Vérin NFPA à tige filetée, service moyen
N° D’ARTICLE MI06016487
N° MFRSXH0007W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hydro-Line série R5 Vérin NFPA à tige filetée, service moyen
N° D’ARTICLE MI06016487
N° MFRSXH0007W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6 po
  • Longueur de course nette
    9 po
  • Hauteur du produit
    6.50 po
  • Longueur du produit
    21.75 po
  • Diamètre de la tige
    1.38 po
  • Poids
    78.70 lb
  • Largeur
    6.50 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application pneumatique pour service moyen
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Tête 1-Cap 1
  • Type de coussin
    Amorti aux deux extrémités
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    250 psi
  • Type de montage
    Capuchon à épaulement
  • Non rotatif
    Oui
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    PolyPak
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil métrique mâle
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Série
    Série R5
  • Tige simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
R5C-6.00X12.00-B-1.38-2-N-N-N-1-1
  • Classé jusqu’à 250 psi
  • Accélération maximale et temps de cycle plus rapides
  • Conçu pour la sécurité et la fiabilité