Motion
DISQUE EN FIBRE 36+ 27763 4 PO X 5/8 PO 982C CUBITRON II

3M
27763 4" X 5/8" 36+ FIBRE DISC 982C CUBITRON II

Disques de meulage à fibre – 4 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36+ , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI06016726
N° MFR27763 4" X 5/8" 36+ FIBRE DISC 982C CUBITRON II
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27763 4" X 5/8" 36+ FIBRE DISC 982C CUBITRON II

Disques de meulage à fibre – 4 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36+ , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI06016726
N° MFR27763 4" X 5/8" 36+ FIBRE DISC 982C CUBITRON II
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Manteau fermé
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    36+
  • Numéro de stock du fabricant
    60440231102
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141277639
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • CUP_NON
    00051141277639

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN FIBRE 36+ 27763 4 PO X 5/8 PO 982C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
  • La durée de vie du disque est significativement plus longue, ce qui permet d’obtenir plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications manuelles, robotiques et assistées par pression
  • Le grain de céramique de forme triangulaire dure jusqu’à deux fois plus longtemps que les autres abrasifs en céramique; il s’use uniformément, fonctionne à froid et optimise la dégradation minérale
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide en résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes telles que le meulage et le biseautage des soudures à haute pression