Motion
4061-050
50 DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4061
N° D’ARTICLE MI06016759
N° MFR4061-050
Prix189.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
50 DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4061
N° D’ARTICLE MI06016759
N° MFR4061-050
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
Votre prix189.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Longueur totale
    31.5 mm
  • Poids
    2.0 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    433 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4061-050
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Force axiale transmissible
    96 kN/lb

Aperçu

Description du fabricant
4061-050 DISQUE RÉTRACTABLE