Motion
66253263465

NORTON ABRASIVES
66253263465

Roues cylindriques – 12 po de diamètre, 2 po d’épaisseur, 5 po de trou central, 60 grains
N° D’ARTICLE MI06018954
N° MFR66253263465
Prix612.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253263465

Roues cylindriques – 12 po de diamètre, 2 po d’épaisseur, 5 po de trou central, 60 grains
N° D’ARTICLE MI06018954
N° MFR66253263465

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix612.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Grain moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2070 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253263465 12 po x 2 po x 5 po 32A60-KVBE
  • Grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement résistant et tranchant, souvent utilisé dans les applications d’enlèvement de matières moyennes à lourdes de production de précision
  • La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour le meulage de surface, cylindrique et de salle d’outils
  • Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
  • Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés
  • Retenue exceptionnelle du formulaire