Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Largeur intérieure0.6250 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.9340 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1250 po
- Diamètre de la broche0.3120 po
- Diamètre du rouleau0.6250 po
- Poids0.13 lb
Détails
- Construction de la chaînePince à ressort
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Type de lienConnexion
- Numéro de catalogue du fabricantJ80 S/C C/L
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460495224
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON662460495224
Aperçu
- Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock