Motion
BHI13
Contre-écrou Bearhug - Filetage 2.500-16 , diamètre extérieur 3.5000 po, diamètre extérieur 3.1250 po, largeur 0.6880 po, acier allié durci
N° D’ARTICLE MI06022577
N° MFRBHI13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - Filetage 2.500-16 , diamètre extérieur 3.5000 po, diamètre extérieur 3.1250 po, largeur 0.6880 po, acier allié durci
N° D’ARTICLE MI06022577
N° MFRBHI13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    42300 lb
  • Visage Diamètre  
    3.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Largeur totale
    0.6880 po
  • Filetage Taille  
    2.500-16

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BHI
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
BHI13 ÉCROU AUTOBLOQUANT