Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant182
- Débit maximal tr/min43.8 tr/min
- Couple de sortie maximal540 po-lb
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition9 po
- Longueur des dimensions d’expédition10-1/2 po
- Largeur des dimensions d’expédition9-1/2 po
- Poids15.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=40/1|TYLE=A|DO=2
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-01406
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798921372
- Puissance d’entrée maximale0.550 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série180PCX
- StyleA
- CUP_NON662798921372
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®